항목 | 양동이 |
기본 Dia. | 10 13 / 16 " |
생산 능력 | 5 갤런 |
클로저 라이닝 | 녹 억제제 |
색상 | 검정 |
지름 | 10.81 " |
계량기 | 29가. |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 철사 |
높이 | 13.38 " |
길이 | 11.875 " |
자재 | 강철 |
맥스. 액체 온도. | 190도 에프 |
최대 액체 온도 | 190도 에프 |
양동이 스타일 | 오픈 헤드 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pail-stl-ri.pdf |
셰이프 | 반올림 |
타입 | 양동이 |
폭 | 11.88 " |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
A. 이 Vestil PAIL-STL-RI 스틸 통은 5갤런의 보관 용량을 제공합니다.
A. 방청제는 부식을 멈추거나 부식 속도를 낮추기 위해 물질에 첨가되는 화학 물질입니다.
A. 이 Vestil PAIL-STL-RI 강철 통의 기본 직경은 10-13/16인치입니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 계량기 | 길이 | 폭 | 높이 | 최대 액체 온도 | 양동이 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIL-STL-리운 | 5 갤런 | - | - | 11.75 " | 13.38 " | - | 오픈 헤드 | ₩ 76,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.