그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양동이 |
기본 Dia. | 10 3 / 16 " |
생산 능력 | 3.5 갤런 |
색상 | 백 |
지름 | 10.19 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 철사 |
높이 | 11.13 " |
길이 | 11.8125 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 액체 온도. | 190도 에프 |
최대 액체 온도 | 190도 에프 |
양동이 스타일 | 오픈 헤드 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pail-35-pws.pdf |
셰이프 | 반올림 |
타입 | 양동이 |
폭 | 11.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 30 |
선박 폭 (cm) | 30 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 양동이 스타일 | 색상 | 최대 액체 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양동이-1-PWP | 1 갤런 | - | 7.5 " | 7.5 " | 오픈 헤드 | 백 | - | ₩ 17,741 | ||
양동이-2-PWS | 2 갤런 | - | 9.88 " | 9.25 " | 오픈 헤드 | 백 | - | ₩ 19,650 | ||
PAIL-54-PNP-G | 5 갤런 | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | ₩ 23,469 | ||
PAIL-54-PNS-G | 5 갤런 | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | - | RFQ
| |
양동이-54-PWS | 5 갤런 | - | 11.94 " | 14.5 " | 오픈 헤드 | 백 | - | ₩ 34,338 | ||
양동이-6-PWS | 6 갤런 | - | 12 " | 16.94 " | 오픈 헤드 | 백 | - | ₩ 37,189 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.