항목 | 스택 랙 포스트 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 30 " |
길이 | 51.5 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 포스트 높이 | 35 3 / 16 " |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 51.75 " |
전체 높이 | 29.19 " |
전체 폭 | 55 1 / 2 " |
포스트 높이 조정 증분 | 1" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-nest-f-4848.pdf |
사용 가능한 깊이 | 48 " |
사용 가능한 길이 | 48 " |
사용 가능한 너비 | 48 " |
폭 | 55.5 " |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 140.97 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
네스트-F-6048 | ₩ 2,250,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.