항목 | 자기 스위퍼 |
베이스 플레이트 길이 | 3" |
베이스 플레이트 폭 | 72 " |
생산 능력 | 75의 파운드. |
체인 길이 | 48 " |
색상 | 은 |
깊이 | 3" |
아일렛 직경 | 3 / 4 " |
손잡이 길이 | 10 " |
높이 | 7" |
길이 | 3" |
자재 | 알류미늄 |
최대 근무 온도 | 482도 에프 |
체인 수 | 2 |
작은 구멍의 수 | 2 |
작은 구멍 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ms-72.pdf |
제거 프로세스 | 릴리즈 레버 |
스윕 폭 | 72 " |
스위퍼 유형 | 체인걸이형 |
폭 | 76 " |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 193.04 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
A. 체인이 연결된 아이 후크(양쪽 끝)의 높이는 2-3/4인치입니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 최대 근무 온도 | 작은 구멍 수 | 스윕 폭 | 스위퍼 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-36 | 강철 | 5" | 36 " | 175도 에프 | 4 | 36 " | 지게차 걸림형 | 37 " | ₩ 547,629 | ||
HDFMS-48 | 강철 | 5" | 48 " | 175도 에프 | 4 | 48 " | 지게차 걸림형 | 49 " | ₩ 690,938 | ||
HDFMS-60 | 강철 | 5" | 60 " | 175도 에프 | 4 | 60 " | 지게차 걸림형 | 61 " | ₩ 822,538 | ||
HDFMS-72 | 강철 | 5" | 72 " | 175도 에프 | 4 | 72 " | 지게차 걸림형 | 73 " | ₩ 1,000,185 | RFQ
| |
MS-36 | 알류미늄 | 3" | 36 " | 482도 에프 | 2 | 36 " | 체인걸이형 | 40 " | ₩ 370,185 | ||
MS-48 | 알류미늄 | 3" | 48 " | 482도 에프 | 2 | 48 " | 체인걸이형 | 48 " | ₩ 461,898 | ||
MS-60 | 알류미늄 | 3" | 60 " | 482도 에프 | 2 | 60 " | 체인걸이형 | 60 " | ₩ 507,563 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.