항목 | 유출 팔레트 램프 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 검정 |
연석 높이 (인치) | 0" |
깊이 | 10.625 |
연석 사이의 거리 | 23.8 " |
높이 | 3.88 " |
길이 | 10.63 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mpr-2410.pdf |
경사로 프레임 재료 | 플라스틱 |
폭 | 23.81 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 9.84 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 60.48 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-2310-G | 회색 | 3.69 " | 10.5 " | 플라스틱 | 23.25 " | ₩ 121,952 | ||
MPR-2313-G | 회색 | 5.5 " | 13.25 " | 플라스틱 | 23.25 " | ₩ 199,377 | ||
MRR-2310 | 검정 | 3.69 " | 10.25 " | 고무 | 23.25 " | ₩ 85,756 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.