VESTIL MB-C-8-48 중형 캔틸레버 버팀대 세트, 96인치 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 랙 브레이스 세트 |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 브레이스 세트 |
깊이 | 48 " |
맞다 | 8피트 수직 |
높이 | 6" |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
중괄호 수 | 2개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 |
장착 구멍 수 | 4 |
팩 크기 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mb-c-8-48.pdf |
타입 | 직립형 캔틸레버 랙 6피트에 적합합니다. |
폭 | 47 " |
함께 작동 | MU-C-8-12, MU-C-8-18, MU-C-8-24, MU-C-8-36, MDU-C-8-12, MDU-C-8-18, MDU-C-8-24, MDU-C-8-36 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 119.38 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 맞다 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-10-36 | 36 " | 10피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 10피트에 적합합니다. | 35 " | ₩ 249,836 | ||
MB-C-10-48 | 48 " | 10피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 10피트에 적합합니다. | 47 " | ₩ 272,923 | ||
MB-C-10-60 | 69 " | 10피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 10피트에 적합합니다. | 59 " | ₩ 318,538 | ||
MB-C-10-72 | 72 " | 10피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 10피트에 적합합니다. | 71 " | ₩ 324,520 | RFQ
| |
MB-C-10-96 | 96 " | 10피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 10피트에 적합합니다. | 95 " | ₩ 383,472 | RFQ
| |
MB-C-6-36 | 35 " | 6피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 6피트에 적합합니다. | 35 " | ₩ 219,265 | ||
MB-C-6-48 | 47 " | 6피트 수직 | 직립형 캔틸레버 랙 6피트에 적합합니다. | 47 " | ₩ 244,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.