항목 | 2단 쇼핑 카트 |
바구니 깊이 | 10 " |
바구니 길이 | 20 " |
바구니 폭 | 17 1 / 2 " |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 브레이크가 있는 후면 회전, (2) 전면 회전 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 회색 |
높이 | 39 " |
포함 사항 | (2) 바구니 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 31 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mail-55.pdf |
선반 높이 | 33"(상단바구니 제외), 11"(하단바구니 제외) |
선반 길이 | 20 " |
정적 부하 용량 | 200의 파운드. |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.