그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 범퍼 |
볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 12 " |
색상 | 검정 |
경도 | (-/+5) 70 |
경도 | (+/-5) 70 |
높이 | 3.88 " |
홀 직경 | 1 3 / 8 " |
길이 | 18 " |
자재 | 고무 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
장착 구멍 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 18 " |
팩 크기 | 1 |
패드 길이 | 18 " |
패드 재질 | 고무 |
패드 폭 | 4" |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-m-4-18.pdf |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 4016940000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 높이 | 홀 직경 | 길이 | 장착 구멍 직경 | 패드 길이 | 패드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2-12 | 1.82 " | 6" | 1.5 " | 7 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | 2" | ₩ 46,556 | ||
M-2-120 | 1.82 " | - | 1.13 " | - | 120 " | - | 120 " | 1.88 " | ₩ 202,125 | RFQ
| |
M-2-18 | 2" | 12 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 18 " | 1 / 2 " | 18 " | 2" | ₩ 50,349 | ||
M-2-24 | 1.82 " | 18 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | 2" | ₩ 53,378 | ||
M-2-36 | 1.82 " | 15 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 2" | ₩ 80,029 | ||
M-4-12 | 4.12 " | 6" | 3.83 " | 1 3 / 8 " | 12 " | 7 / 8 " | 12 " | 4" | ₩ 56,262 | ||
M-4-120 | 4.25 " | - | 4" | - | 120 " | - | 120 " | 4" | ₩ 377,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.