항목 | 선반 유닛 통과 |
조정 가능한 증분 | 1 1 / 2 " |
선반 당 용량 | 600의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 48 " |
가장자리 유형 | 사각형. |
마감재 | 4 호 브러시 드 |
계량기 | 18 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 72 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 적재 능력 | 3000의 파운드. |
선반 수 | 5 |
계층 수 | 5 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lwss-1848.pdf |
셰이프 | 구형 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 600의 파운드 |
선반 길이 | 48 " |
선반 두께 | 18가. |
선반 너비 | 18 " |
선반 스타일 | 엽니다 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.