항목 | 낮은 헤드 룸 체인 호이스트 |
롤러 하단에서 후크 상단까지 | 13 " |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
빔 플랜지 W에 적합 | 2 1/2 "~ 8" |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 2 1/2 "~ 8" |
높이 | 10 " |
후크 이동 거리 | 10 피트 |
길이 | 12 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 전체 높이 | 13 " |
최대. 전반적인 너비 | 10 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
롤러 수 | 4 |
조작 | 수동 푸시 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 10 " |
전체 폭 | 10 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-low-2p.pdf |
I-빔 직경의 휠 | 2 1 / 2 " |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 롤러 하단에서 후크 상단까지 | 빔 플랜지 폭에 맞음 | 부하 용량 | 최대 전체 높이 | 최대. 전반적인 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낮음 -1G | 10 " | 11 3 / 4 " | 2 "~ 6" | 1000의 파운드. | 11 3 / 4 " | 10 " | 9" | 10 " | ₩ 774,912 | ||
낮음 -1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | 2 "~ 6" | 1000의 파운드. | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | ₩ 670,950 | ||
낮음 -2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "~ 8" | 2000의 파운드. | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | ₩ 874,160 | ||
낮음 -4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "~ 8" | 4000의 파운드. | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ₩ 1,196,949 | ||
낮음 -4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "~ 8" | 4000의 파운드. | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ₩ 1,141,857 | ||
낮음 -6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "~ 8" | 6000의 파운드. | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ₩ 1,798,261 | ||
낮음 -6P | 12 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "~ 8" | 6000의 파운드. | 18 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ₩ 1,656,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.