항목 | 비 텔레 스코핑 궤도 지게차 붐 |
붐 스타일 | 비 텔레스코픽 |
붐 유형 | 궤도 붐 |
생산 능력 | 8000의 파운드. |
체인 길이 | 36 " |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2.25 " |
깊이 | 79.5 " |
확장된 후크 높이 | 40 3 / 8 " |
확장 길이 | 79.5 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 4 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 7.25 " |
높이 | 25.13 " |
길이 | 79.5 " |
자재 | 강철 |
최대. 후크 포인트 | 78 " |
최대 길이 | 79.5 " |
최대. 경사각 | 37도 |
측정 단위 | 마다 |
최소 후크 포인트 | 36 " |
후크 수 | 2 |
수직 조정 위치 수 | 4 |
전체 확장 높이 | 57 3 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lm-obnt-8-24.pdf |
구속 길이 | 36 " |
후퇴된 후크 높이 | 4 11 / 16 " |
안전 체인 | 가능 |
36"의 단일 후크 용량 | 8000의 파운드. |
48"의 단일 후크 용량 | 6650의 파운드. |
60"의 단일 후크 용량 | 6000의 파운드. |
72"의 단일 후크 용량 | 5300의 파운드. |
78"의 단일 후크 용량 | 4850의 파운드. |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 220.5 |
선박 높이 (cm) | 63.82 |
선박 길이 (cm) | 201.93 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 호환 가능한 포크 두께 | 최대 길이 | 후퇴된 후크 높이 | 36"의 단일 후크 용량 | 48"의 단일 후크 용량 | 60"의 단일 후크 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBNT-4-24 | 26.63 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | ₩ 4,997,898 | RFQ
| |
LM-OBNT-4-30 | 26.63 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | ₩ 5,146,781 | RFQ
| |
LM-OBNT-4-36 | 26.63 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 3750의 파운드. | 3500의 파운드. | ₩ 5,301,290 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-24 | 26.63 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000의 파운드. | 5000의 파운드. | 4500의 파운드. | ₩ 6,194,720 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-30 | 26.63 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000의 파운드. | 5000의 파운드. | 4500의 파운드. | ₩ 6,376,261 | RFQ
| |
LM-OBNT-6-36 | 26.63 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 80.88 " | 5 1 / 2 " | 6000의 파운드. | 5000의 파운드. | 4500의 파운드. | ₩ 6,580,407 | RFQ
| |
LM-OBNT-8-30 | 25.13 " | 8000의 파운드. | 2.25 " | 79.5 " | 4 11 / 16 " | 8000의 파운드. | 6650의 파운드. | 6000의 파운드. | ₩ 9,522,265 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.