항목 | 도크 라이트 |
어플리케이션 | 선착장 |
팔 길이 | 90 " |
팔 타입 | 삼루타 |
배터리 포함 | 아니 |
벌브 타입 | 고압 나트륨 |
집게 | 아니 |
색상 | 노란색 |
연결 스타일 | 플러그인 |
코드 길이 | 6 피트 |
확장 길이 | 90 " |
높이 | 11 " |
포함 사항 | (1) 트리플 암 도크 라이트 |
길이 | 90 " |
자재 | 강철 |
최대 전구당 전력량 | 50W |
측정 단위 | 마다 |
전구 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 90 " |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 90 " |
전체 폭 | 8 1 / 2 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lls-90.pdf |
방패 재질 | 플라스틱 |
하위 카테고리 | 인테리어 조명 상업용 |
타입 | 교수형 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115/1 |
방수의 | 아니 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8530800000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.