항목 | 라이트 액세서리 로딩 |
코드 | 36 입력 |
코드 길이 | 36 " |
유량 매체 | 1500 CFM |
높이 | 21 " |
길이 | 8" |
최대 유량 | 1800 CFM |
측정 단위 | 마다 |
최소 유량 | 1300 CFM |
모터 HP | 3 마력 |
상 | 1 |
선택기 스위치 속도 | 3 |
전압 | 120V |
폭 | 21 " |
함께 작동 | LL-24, LL-40, LL-60, LL-90, LL-SAI-40, LL-SAI-60, HLGN-40, LL-SAF-40, LL-SAF-60, LLS-24, LLS- 40, LLS-60, LLS-90, AALS-40, AALS-60 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.