항목 | 플라스틱 통 뚜껑 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 12.75 " |
측정 단위 | 마다 |
통 크기 | 3.5, 5, 6 갤런 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lid-scr.pdf |
유출 방지 | 가능 |
스타일 | 나사 상단 |
방수의 | 예, 하지만 고압이나 고열로 인해 개스킷이 손상될 수 있습니다. |
완벽한 | 가능 |
폭 | 12.75 " |
함께 작동 | PAIL-SCR-35-W, PAIL-SCR-5-W, PAIL-SCR-65-W |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 32.39 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.