그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라스틱 통 뚜껑 |
색상 | 백 |
높이 | 1.5 " |
통합형 주둥이 | 아니 |
길이 | 12.5 " |
뚜껑부착형 | 티어 스트립 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
통 크기 | 3.5, 5, 6 갤런 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lid-54-pwt.pdf |
재사용 | 아니 |
셰이프 | 반올림 |
스타일 | 눈물 탭 |
폭 | 12.5 " |
함께 작동 | PAIL-35-PWP, PAIL-35-PWS, PAIL-54-PWP, PAIL-54-PWS, PAIL-6-PWP, PAIL-6-PWS |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 재사용 | 색상 | 높이 | 스타일 | 폭 | 통합형 주둥이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LID-1-PWT | - | 백 | 0.88 " | 눈물 탭 | 7.88 " | - | 셀프 덤핑 호퍼 뚜껑 | 7.88 " | ₩ 18,505 | ||
LID-2-PWST | 아니 | 백 | 1" | 분리 탭이 있는 스파우트 상단 | 9.88 " | 가능 | 플라스틱 통 뚜껑 | 9.88 " | ₩ 20,414 | ||
LID-2-PWT | 아니 | 백 | 1" | 눈물 탭 | 9.88 " | 아니 | 플라스틱 통 뚜껑 | 9.88 " | ₩ 20,414 | ||
LID-54-PB | 가능 | 파란색 | 1.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12.5 " | 아니 | 플라스틱 통 뚜껑 | 12.5 " | ₩ 16,596 | ||
LID-54-PNST | 아니 | 자연의 | 1.5 " | 분리 탭이 있는 스파우트 상단 | 12.5 " | 가능 | 플라스틱 통 뚜껑 | 12.5 " | ₩ 22,323 | ||
LID-54-PR | 가능 | 빨간색 | 1.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12.5 " | 아니 | 플라스틱 통 뚜껑 | 12.5 " | ₩ 15,756 | ||
LID-54-PRST | 아니 | 빨간색 | 1.5 " | 분리 탭이 있는 스파우트 상단 | 12.5 " | 가능 | 플라스틱 통 뚜껑 | 12.5 " | ₩ 18,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.