항목 | 카트 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 두께 | 1 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
낮은 높이 | 31 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 49 " |
맥스. 여행 거리 | 18 " |
최소 신장 | 31 " |
피마자 수 | 4 |
과부하 보호 | 아니 |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ldlt-3060-4.pdf |
올려 진 높이 | 49 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 항목 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDLT-3060 | 2000의 파운드. | 유압 리프트 카트 | 60 " | ₩ 4,895,520 | ||
LDLT-30120 | 2000의 파운드. | 유압 리프트 카트 | 120 " | ₩ 6,120,443 | RFQ
| |
LDLT-3072 | 2000의 파운드. | 유압 리프트 카트 | 72 " | ₩ 4,384,310 | RFQ
| |
LDLT-3096 | 2000의 파운드. | 유압 리프트 카트 | 96 " | ₩ 5,524,730 | RFQ
| |
LDLT-3072-4 | 4000의 파운드. | 카트 | 72 " | ₩ 4,793,447 | RFQ
| |
LDLT-3096-4 | 4000의 파운드. | 카트 | 96 " | ₩ 5,570,472 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.