항목 | 래칫로드 바인더 |
체인 크기 | 5/16" ~ 3/8" 체인 |
높이 | 25 1 / 2 " |
길이 | 2 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
조작 | 래칫 휠 장치 |
증명 부하 | 10000의 파운드. |
테이크 업 | 3" |
최대 부하 용량 | 19000의 파운드. |
폭 | 15 1 / 2 " |
작업 부하 제한 | 5400의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 조작 | 테이크 업 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBDR-9-L | 27 " | 2 3 / 8 " | 지레 | 3 3 / 4 " | 5" | ₩ 85,883 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.