항목 | 도구 트레이 |
생산 능력 | 1.5 갤런 |
색상 | 백 |
높이 | 3.13 " |
내부 높이 | 1.75 " |
내부 길이 | 10 " |
안쪽 너비 | 23.56 " |
길이 | 10.31 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-tt-d.pdf |
UPC | 691215117975 |
사용 가능 높이 | 1 3 / 4 " |
사용 가능한 길이 | 10 " |
사용 가능한 너비 | 23 9 / 16 " |
폭 | 26.38 " |
함께 작동 | LAD-TRN-60-2-FDA, LAD-TRN-60-3-FDA, LAD-TRN-60-4-FDA, LAD-TRN-60-5-FDA |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 7.94 |
선박 길이 (cm) | 26.19 |
선박 폭 (cm) | 66.99 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.