VESTIL LAD-MM-7-P 유지보수 사다리, 7단, 천공, 강철
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 62.38 " |
기본 너비 | 29.5 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 100 " |
길이 | 62.375 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 2 |
단계 수 | 7 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-mm-7-p.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
안전 체인 | 3 / 16 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 간격 | 10 " |
단계 유형 | 천공 |
스텝 폭 | 24 " |
상단 플랫폼 길이 | 21 " |
상단 플랫폼 너비 | 24 " |
최고 단계 높이 | 70 " |
휠 지름 | 4" |
휠 타입 | 폴리온 폴리 |
휠 너비 | 1.25 " |
폭 | 29.5 " |
선박 중량 (kg) | 96.3 |
선박 높이 (cm) | 254 |
선박 길이 (cm) | 158.43 |
선박 폭 (cm) | 74.93 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-10-P | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | ₩ 2,844,257 | RFQ
| |
LAD-MM-11-P | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | ₩ 2,372,770 | RFQ
| |
LAD-MM-12-P | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | ₩ 2,451,094 | RFQ
| |
LAD-MM-2-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | ₩ 1,321,065 | ||
LAD-MM-3-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | ₩ 1,401,043 | ||
LAD-MM-4-P | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | ₩ 1,863,417 | ||
LAD-MM-5-P | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | ₩ 1,630,261 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.