항목 | IBC 격리 유닛 |
색상 | 노란색 |
봉쇄 용량 | 360 갤런 |
데크 길이 | 52 " |
데크 폭 | 52 " |
깊이 | 62 " |
동적 용량 | 8500의 파운드. |
동적 부하 용량 | 8500의 파운드. |
포크 입구 디자인 | 양방향 입장 |
포크 오프닝 높이 | 4" |
포크 포켓 높이 | 4" |
포크 포켓 길이 | 14 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 4 " |
높이 | 28 " |
길이 | 62 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 1 |
전체 길이 | 62 " |
정적 용량 | 8500의 파운드. |
집수 용량 | 360 갤런 |
균일한 분산 용량 | 8500의 파운드. |
폭 | 62 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 157.48 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.