항목 | 중간 벌크 컨테이너 |
마개 구멍 Dia. | 2" |
캡 디아. | 6" |
모자 형 | 상단 채우기 캡 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
색상 | 백 |
연결 유형 | NPT |
깊이 | 48 " |
높이 | 46.5 " |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 275 갤런 |
자재 | 와이어 프레임이 있는 HDPE |
맥스. 액체 온도. | 190도 에프 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ibc-275.pdf |
밸브 크기 | 2" |
밸브 타입 | 버터 플라이 밸브 |
밸브 폭 | 2" |
볼륨 용량 | 275 갤런 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 113.03 |
선박 길이 (cm) | 120.65 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IBC-330 | 3000의 파운드. | 53 " | ₩ 1,914,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.