항목 | 휴대용 유압 리프트 테이블 |
자료 유형 | 단단한 강철 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 크기 | 4 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | (2) 고정식, (2) 잠금 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
데크 유형 | 고체 |
높이 | 36 " |
길이 | 40 " |
낮은 높이 | 36 입력 |
측정 단위 | 마다 |
게시물의 수 | 2 |
조작 | 2단 풋 펌프 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 크기 | 20 "X 36" |
플랫폼 폭 | 20 " |
올려 진 높이 | 54 입력 |
서비스 범위 | 36 "~ 54" |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 108.45 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 플랫폼 길이 | 플랫폼 크기 | 플랫폼 폭 | 서비스 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-02-1616A-PSS | - | 200의 파운드. | 4" | - | 16 "X 16" | - | 31 "~ 49" | - | ₩ 2,748,836 | ||
HT-05-1818A-PSS | 1단 풋 펌프 | 500의 파운드. | 4" | 18 " | - | 18 " | - | 18 " | ₩ 3,184,083 | ||
HT-20-2436A-PSS | 2단 풋 펌프 | 2000의 파운드. | 5" | 36 " | - | 24 " | - | 24 " | ₩ 5,234,447 | ||
HT-20-3036A-PSS | - | 2000의 파운드. | 5" | - | 30 "X 36" | - | 36 "~ 54" | - | ₩ 5,574,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.