항목 | Base |
색상 | 회색 |
커넥터 높이 | 5 3 / 4 " |
깊이 | 24 " |
높이 | 7" |
길이 | 24 " |
자재 | 용접 강철 |
측정 단위 | 마다 |
수신기 포스트 수 | 2 |
패널 및 베이스 튜빙 직경 | 1 1 / 4 " |
폭 | 24 " |
함께 작동 | HRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-PNL, HRAIL-CON |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.