항목 | 들통과 깡통 분쇄기 |
색상 | 파란색 |
짓눌린 높이 | 2" |
분쇄력 | 10000의 파운드. |
사이클 타임 | 70 초. |
깊이 | 22.1875 " |
드럼 크기 | 5 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
손잡이 길이 | 6.25 " |
높이 | 67.56 " |
HP | 2 마력 |
안쪽 깊이 | 13.875 " |
내부 높이 | 19.94 " |
안쪽 너비 | 14.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 힘 | 10000의 파운드. |
작업 유형 | 손 운영 |
과부하 보호 | 아니 |
상 | 1 |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hpc-405.pdf |
UPC | 691215130202 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 27 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.