항목 | 히치 리프트 |
배터리 케이블 길이 | 21 피트 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
색상 | 은 |
높이 | 16 " |
히치 수신기 크기 | 2" |
포함 사항 | 배터리 연결용 21" 케이블 세트 |
길이 | 59 " |
낮추었을 때의 길이 | 52 " |
올려졌을 때의 길이 | 47 " |
부하 용량 | 550의 파운드. |
자재 | 강철 |
플랫폼 길이 | 25 " |
플랫폼 크기 | 28 "X 25" |
플랫폼 폭 | 28 " |
출력 | 12V DC 전동 |
전원 요구 사항 | 12V DC 전동 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-hl-55.pdf |
램프 길이 | 7" |
램프 크기 | 28 "X 7" |
램프 폭 | 28 " |
전압 (DC) | 12 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 84.15 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
A. 구조적 강성과 긴 수명을 위해 강철로 만들어졌습니다.
A. 최대 550lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.