항목 | 지게차 트레일러 스 포터 |
볼 크기 | 1 7/8", 2", 2 5/16" |
생산 능력 | 2000파운드, 3500파운드, 7500파운드 |
색상 | 검정 |
깊이 | 12 " |
높이 | 5" |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대 생산 능력 | 7500의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
생크 직경 | 2" |
생크 길이 | 12 " |
UPC | 691215100366 |
폭 | 7.25 " |
함께 작동 | 훅-베이스-32, 훅-베이스-38, 훅-베이스-44 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.