항목 | 열 보호 |
색상 | 노란색 |
컬럼 Dia. | 15 " |
깊이 | 48 " |
기둥 모양에 적합 | 정사각형, 원형 |
컬럼 크기에 적합 | 11 "X 11" |
높이 | 48 " |
내부 Dia. | 15 " |
길이 | 20.56 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 방법 | 볼트 다운 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 9 / 16 " |
장착 플레이트 길이 | 2 1 / 4 " |
장착판 두께 | 1 / 4 " |
장착 플레이트 폭 | 2" |
볼트 구멍 수 | 8 |
장착 구멍 수 | 4 |
장착 플레이트 구멍 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hex-48.pdf |
스틸 두께 | 1 / 4 " |
UPC | 691215066891 |
폭 | 18.97 " |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 53.5 |
선박 폭 (cm) | 48.66 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬럼 크기에 적합 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
육각 -60 | 11" x 11", 15" | 60 " | ₩ 1,706,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.