VESTIL HDROP-100-MD 자체 덤핑 호퍼, 중형, 1cu. yd., 4000 Lb., 파란색, 강철
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 블루, 실버 |
호환 가능한 포크 두께 | 2" |
호환 가능한 포크 폭 | 7" |
덤프 각도 | 90도 |
포크 포켓 센터 | 21 5 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 너비 | 7" |
전면 립 높이 | 20 9 / 16 " |
높이 | 28.13 " |
호퍼 높이 | 20.5625 " |
호퍼 길이 | 51.1875 " |
호퍼 유형 | 셀프 덤핑 |
호퍼 폭 | 52.937 " |
길이 | 51.19 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdrop-100-md.pdf |
스택 | 아니 |
음량 | 1 개 cu. yd. |
볼륨 용량 | 1 개 cu. yd. |
폭 | 52.94 " |
선박 중량 (kg) | 165.15 |
선박 높이 (cm) | 72.23 |
선박 길이 (cm) | 131.13 |
선박 폭 (cm) | 134.46 |
HS 코드 | 7309000090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 포켓 센터 | 전면 립 높이 | 높이 | 길이 | 음량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOP-100-HD | 6000의 파운드. | 21 5 / 8 " | 20 9 / 16 " | 28.13 " | 51.19 " | 1 개 cu. yd. | 52.94 " | ₩ 3,588,836 | ||
HDROP-100-LD | 2000의 파운드. | 21 5 / 8 " | 20 9 / 16 " | 28.13 " | 51.19 " | 1 개 cu. yd. | 52.94 " | ₩ 3,136,458 | ||
HDOP-150-HD | 6000의 파운드. | 21 5 / 8 " | 26 13 / 16 " | 38.63 " | 56.5 " | 1.5 개 cu. yd. | 54 " | ₩ 4,352,676 | ||
HDROP-150-LD | 2000의 파운드. | 21 5 / 8 " | 26 13 / 16 " | 38.63 " | 56.5 " | 1.5 개 cu. yd. | 54 " | ₩ 3,493,483 | ||
HDROP-150-MD | 4000의 파운드. | 21 5 / 8 " | 26 13 / 16 " | 38.63 " | 56.5 " | 1.5 개 cu. yd. | 54 " | ₩ 3,821,872 | ||
HDOP-25-HD | 6000의 파운드. | 11 5 / 8 " | 14 9 / 16 " | 21.38 " | 46.13 " | 0.25 개 cu. yd. | 30 " | ₩ 2,668,629 | ||
HDROP-25-LD | 2000의 파운드. | 11 5 / 8 " | 14 9 / 16 " | 21.38 " | 46.13 " | 0.25 개 cu. yd. | 30 " | ₩ 2,409,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.