항목 | 코일 리프터 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
코일 간격 | 32 " |
색상 | 파란색 |
높이 | 47.5 " |
길이 | 43 " |
자재 | 강철 |
최대. 코일 직경 | 65 1 / 4 " |
최대. 코일 길이 | 32 5 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
전체 폭 | 21 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdp-cl.pdf |
로드 Dia. | 2 3 / 4 " |
로드 길이 | 36 " |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 112.5 |
선박 높이 (cm) | 159.07 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.