항목 | 자기 스위퍼 |
베이스 플레이트 길이 | 5" |
베이스 플레이트 폭 | 48 " |
생산 능력 | 100의 파운드. |
체인 길이 | 36 " |
색상 | 은 |
깊이 | 5" |
아일렛 직경 | 3 / 4 " |
높이 | 3 1 / 2 " |
길이 | 5" |
자재 | 강철 |
최대 근무 온도 | 175도 에프 |
체인 수 | 2 |
작은 구멍의 수 | 2 |
작은 구멍 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdms-48.pdf |
스윕 폭 | 48 " |
스위퍼 유형 | 체인걸이형 |
폭 | 49 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
A. 헤비 게이지 스틸과 알루미늄을 사용하여 제작되었습니다.
A. 아니요, 완전히 조립된 상태로 옵니다.
A. 체인이 부착된 아이후크의 높이는 2-3/4인치입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.