항목 | 정비사 서비스 잭 |
베이스 길이 | 7" |
베이스 플레이트 길이 | 7" |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 4 " |
베이스 플레이트 폭 | 4" |
기본 너비 | 4" |
생산 능력 | 3.5 톤 |
색상 | 빨간색 |
Dia를 처리하십시오. | 1.3 " |
핸들 높이 | 33 " |
핸들 높이 | 33 입력 |
핸들 타입 | 래칫 레버 |
높이 | 48.13 " |
잭킹 핸들 길이 | 33 |
길이 | 9.5 " |
부하 용량 | 7000의 파운드. |
낮은 높이 | 6" |
자재 | 주철 |
맥스. 여행 거리 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 래칫 |
장착 구멍 직경 | 0.3 " |
장착 구멍 | 3 |
장착 구멍 수 | 3 |
올릴 펌프 수 | 48 |
플레이트 길이 | 7 입력 |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 폭 | 4 입력 |
전원 유형 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdfj-48.pdf |
올려 진 높이 | 42 " |
래칫 레버 | 33 " |
여행 & 티켓 | 36 " |
UPC | 691215087773 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 122.24 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
A. 이 잭은 유압 부품을 사용하지 않고 기계적 메커니즘을 사용하여 작동합니다.
A. 주요 요소에는 중량 용량, 자재 구조, 리프팅 높이 및 안전 기능이 포함됩니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 여행 거리 | 올릴 펌프 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HDFJ-60 | 47 " | 62 | ₩ 284,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.