VESTIL HDC-305-60-DC 유압 드럼 캐리어, 회전 장치 및 붐, 800파운드 용량, 파란색/노란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 캐리어 / 회전 장치 |
수락 | 55 갤런 드럼 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 유형 | 스위블 캐스터 |
색상 | 파란색 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
앞바퀴 Dia. | 8" |
앞바퀴 재질 | 유리 충전 나일론 |
앞바퀴 유형 | 까다로운 |
앞바퀴 폭 | 2" |
높이 | 80.13 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 72.5 " |
리프트 높이 | 60 입력 |
최대 리프팅 높이. | 59.69 " |
자재 | 강철 |
최대. 드럼 직경 | 23.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 드럼 직경 | 20.5 " |
모터 HP | 1 마력 |
배터리의 수 | 1 |
전면 리지드 휠 수 | 2 |
후방 회전 캐스터 수 | 2 |
후방 회전 휠 수 | 2 |
바퀴 수 | 4 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdc-305-60-dc.pdf |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
뒷바퀴 재질 | 폴리온 스틸 |
뒷바퀴 유형 | 받침 |
뒷바퀴 폭 | 2" |
회전 유형 | 핸드 크랭크 |
총 회전수 | 360도 |
전압 | 12V DC |
휠 잠금 | 가능 |
폭 | 46.88 " |
선박 중량 (kg) | 249.3 |
선박 높이 (cm) | 203.36 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 101.44 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 모터 HP | 전원 | 회전 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-305-60 | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | - | Manual | 핸드 크랭크 | - | ₩ 6,835,010 | RFQ
| |
HDC-305-72 | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | - | Manual | 풀 체인 | - | ₩ 5,375,720 | RFQ
| |
HDC-305-84 | 49.19 " | 101.63 " | 104.13 " | 80.63 " | - | Manual | 풀 체인 | - | ₩ 5,750,003 | RFQ
| |
HDC-305-96 | 49.19 " | 118 " | 104.13 " | 97.56 " | - | Manual | 풀 체인 | - | ₩ 5,994,265 | RFQ
| |
HDC-305-60-AC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 3 / 4 hp | 전기 유선 | 핸드 크랭크 | 115V 교류 | ₩ 7,265,974 | RFQ
| |
HDC-305-72-AC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 3 / 4 hp | 전기 유선 | 풀 체인 | 115V 교류 | ₩ 7,469,992 | RFQ
| |
HDC-305-72-DC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 1 마력 | 전기 무선 | 풀 체인 | 12V DC | ₩ 7,469,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.