VESTIL GR-F3R-BO-TP60-OR 가드 레일, 고정 튜브 포스트, 볼트 온 스타일, 주황색, 60인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관형 포스트 |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
높이 | 60 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.9375 " |
장착 플레이트 길이 | 9.88 " |
장착판 두께 | 0.63 " |
장착 플레이트 폭 | 9.88 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전체 높이 | 60 " |
전체 길이 | 10 " |
전체 폭 | 10 " |
폭 | 10 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 플레이트 구멍 직경 | 색상 | 항목 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-OR | - | - | 가드 레일 | 강철 | 15 " | 113 7 / 8 " | - | ₩ 629,949 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-3-OR | - | 경고 오렌지 | 가드 레일 | 강철 | - | - | - | ₩ 288,170 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-4-OR | - | 주황색 | 가드 레일 | - | 15 " | - | - | ₩ 343,534 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-5-OR | - | - | 가드 레일 | 폴리스티렌 | 15 " | 53 7 / 8 " | - | ₩ 404,549 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-6-OR | - | 주황색 | 가드 레일 | 강철 | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | ₩ 469,560 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-7-OR | - | 주황색 | 가드 레일 | - | 15 " | - | - | ₩ 513,392 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-8-OR | - | 경고 오렌지 | 가드 레일 | 강철 | - | - | - | ₩ 562,927 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.