항목 | 팔레트 랙 보호기 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
베이스 깊이 | 6.25 " |
기본 너비 | 10.5 " |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.625 " |
채널 크기 | 6" |
채널 두께 | 0.2 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 6" |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 36.25 " |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 " |
장착 플레이트 깊이 | 6.25 " |
장착 플레이트 폭 | 10.5 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전체 길이 | 6" |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-g6-36.pdf |
사용 가능한 길이 | 3 11 / 16 " |
사용 가능한 개방 깊이 | 4" |
사용 가능한 개방 폭 | 4-1 / 2 " |
사용 가능한 너비 | 4 9 / 16 " |
폭 | 8.06 " |
선박 중량 (kg) | 12.02 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.