항목 | 분실 방지 보안 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
하단 선반 용량 | 1400의 파운드. |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
캐스터 폭 | 2" |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 회색 |
접힌 높이 | 12 " |
접이식 길이 | 51 " |
접힌 너비 | 76 " |
높이 | 76.5 " |
길이 | 27 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
잠금 도어 | 가능 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
메쉬 크기 | 7 / 8 "X 1 3 / 4" |
중간 선반 용량 | 600의 파운드. |
바퀴 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fst-2744-2.pdf |
이동식 선반 | 가능 |
UPC | 691215020992 |
사용 가능한 높이, 선반 아래 | 32 1 / 2 " |
사용 가능 높이(선반 위) | 66 1 / 2 " |
사용 가능한 길이, 선반 아래 | 24 1 / 2 " |
사용 가능한 길이, 선반 위로 | 24 " |
사용 가능한 너비, 선반 아래 | 42 1 / 2 " |
사용 가능한 너비, 선반 위 | 41 1 / 2 " |
폭 | 44 " |
선박 중량 (kg) | 120.15 |
선박 높이 (cm) | 196.06 |
선박 길이 (cm) | 68.74 |
선박 폭 (cm) | 114.62 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.