항목 | Edge-O-Dockleveler 액세서리 |
색상 | 블랙, 실버 |
높이 | 6" |
길이 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
타입 | 변환 키트(기계식에서 전기식으로) |
UPC | 691215020749 |
폭 | 12 " |
함께 작동 | FM-0648, FM-2066, FM-2072, FM-2078, FM-2566, FM-2572, FM-3066, FM-3072 |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8471900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.