항목 | Dock Leveler의 가장자리 |
범퍼 높이 | 18 " |
범퍼 길이 | 2" |
범퍼 프로젝션 | 15 " |
범퍼 두께 | 2" |
범퍼 너비 | 8" |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 갈색 |
높이 | 18 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
설치 방법 | 도크 전면에 영구 설치 |
길이 | 15 " |
입술 돌출 | 13.69 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 도크 위의 서비스 | 5" |
최대 도크 아래 서비스 | 5" |
측정 단위 | 마다 |
작동 모드 | 작동 핸들/기계식 |
플레이트 길이 | 27 입력 |
플랫폼 길이 | 28.69 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 0.38 " |
플랫폼 폭 | 48 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-fm-0648.pdf |
램프 폭 | 48 " |
램핑 길이 | 28 11 / 16 " |
도크 위의 서비스 범위 | 5" |
도크 아래 서비스 범위 | 5" |
UPC | 691215020558 |
폭 | 75 " |
선박 중량 (kg) | 144.45 |
선박 높이 (cm) | 45.09 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 187.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입술 돌출 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-2072 | 14 " | 20000의 파운드. | 29 " | 72 " | 99 " | ₩ 4,119,465 | RFQ
| |
FM-2066 | 14 " | 20000의 파운드. | 29 " | 66 " | 93 " | ₩ 3,979,097 | ||
FM-2078 | 14 " | 20000의 파운드. | 29 " | 78 " | 105 " | ₩ 4,946,301 | ||
FM-2566 | 14 " | 25000의 파운드. | 29 " | 66 " | 93 " | ₩ 4,089,196 | ||
FM-2572 | 14 " | 25000의 파운드. | 29 " | 72 " | 99 " | ₩ 4,188,265 | ||
FM-3066 | 14.81 " | 30000의 파운드. | 29.81 " | 66 " | 93 " | ₩ 4,241,770 | ||
FM-3072 | 14.81 " | 30000의 파운드. | 29.81 " | 72 " | 99 " | ₩ 4,822,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.