항목 | 플로어 잭 |
생산 능력 | 9738의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
높이 | 12 " |
포함 사항 | (1) 터닝바 |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 16 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 12 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fjb-16.pdf |
폭 | 3 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.