VESTIL FHSN-10-15 고정형 갠트리 크레인, 10000Lb. 용량, 15피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
베이스 길이 | 169.25 " |
기본 너비 | 64.5 " |
빔 높이 | 12.19 " |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 연성 강철 |
캐스터 유형 | 회전(4) 롤러 베어링이 있는 위치 잠금 캐스터 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 파란색 |
플랜지 폭 | 4" |
높이 | 135.06 " |
I 빔 길이 | 180 " |
길이 | 179.75 " |
자재 | 강철 |
최대 정리 | 122.875 " |
최대 전체 높이 | 135.062 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fhsn-10-15.pdf |
스타일 | 노크 |
I 빔에서 지면까지의 길이 | 122 1 / 8 " |
사용 가능한 빔 길이 | 149.75 " |
사용 가능한 길이 | 149.75 " |
폭 | 64.5 " |
선박 중량 (kg) | 441 |
선박 높이 (cm) | 343.06 |
선박 길이 (cm) | 456.57 |
선박 폭 (cm) | 163.35 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 정리 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | I 빔에서 지면까지의 길이 | 사용 가능한 빔 길이 | 폭 | 캐스터 폭 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSN-10-10 | 122.875 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 122 1 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ₩ 10,616,352 | RFQ
| |
FHSN-2-10 | 120.375 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 3 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 4,688,549 | RFQ
| |
FHSN-2-15 | 120.375 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 3 / 8 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 5,106,563 | RFQ
| |
FHSN-2-20 | 120.375 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 3 / 8 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 6,185,352 | RFQ
| |
FHSN-4-10 | 120.375 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 3 / 8 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 6,024,147 | RFQ
| |
FHSN-4-15 | 120.375 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 121 1 / 16 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 5,847,418 | RFQ
| |
FHSN-4-20 | 120.375 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 121 1 / 16 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 8,609,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.