항목 | 포크 확장 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 40.12 " |
포크 확장 내부 높이에 적합 | 2" |
포크 연장 내부 너비에 맞음 | 5" |
포크 두께용 | 2" |
포크 폭의 경우 | 5.5 " |
포크 확장 디자인 | 삼각형의 |
포크 길이 | 63 " |
포크 너비 | 5" |
높이 | 4.94 " |
안쪽 너비 | 5-1 / 2 " |
길이 | 63 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.31 " |
산 | 루프 스타일 |
마운트 타입 | 루프 스타일 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fe-5-63-t.pdf |
스틸 두께 | 5 / 16 " |
UPC | 691215019781 |
사용 가능한 포크 확장 내부 폭 | 5 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 63 " |
폭 | 7.38 " |
선박 중량 (kg) | 38.7 |
선박 높이 (cm) | 12.54 |
선박 길이 (cm) | 167.96 |
선박 폭 (cm) | 18.73 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.