항목 | 보관 용기 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 3.5 " |
접힌 높이 | 3 1 / 2 " |
높이 | 12.13 " |
내부 높이 | 11.56 " |
내부 길이 | 22.19 " |
안쪽 너비 | 17.19 " |
인테리어 볼륨 | 2.55 피트 |
길이 | 23.5 " |
자재 | 플라스틱 |
외부 깊이 | 18.38 " |
외부 높이 | 12.13 " |
바깥 쪽 너비 | 23.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-f-crate.pdf |
사용 가능 높이 | 11 9 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 22 3 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 17 3 / 16 " |
폭 | 18.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.