항목 | 접지 끈 |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 23 피트 |
코드 타입 | 굽힘 |
높이 | 1.63 " |
길이 | 1" |
자재 | 탄력있는 |
측정 단위 | 마다 |
플러그 유형 | 바나나 |
폭 | 3.5 " |
함께 작동 | LAD-PW-26-2-G-ESD, LAD-PW-26-4-G-ESD, LAD-PW-26-6-G-ESD, LAD-PW-26-8-G-ESD, LAD-PW-26-10-G-ESD, LAD-PW-26-12-G-ESD |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 4.13 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 5407100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.