항목 | 유압 엔진 크레인 |
붐 높이 @ 2,000lbs. | 6 1/4 인치 ~ 96 9/16 인치 |
붐 높이 @ 3,000lbs. | 11 1/2 인치 ~ 92 3/8 인치 |
붐 높이 @ 4,000lbs. | 16 11/16 인치 ~ 88 3/16 인치 |
붐 높이 @ 6,000lbs. | 22 "~ 84" |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 잠금 | 아니 |
체인 길이 | 후크가 있는 11" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 54.5 " |
확장 가능한 다리 | 가능 |
접는 유형 | 아니 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 61 " |
장착 하드웨어 포함 | 가능 |
다리 디자인 | 육안으로는 보이지 않는 |
다리 길이 | 54 1/2 인치 ~ 83 1/4 인치 |
길이 | 54.5 " |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 84 " |
최대. 전체 확장 시 부하 용량 | 2205의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 54.5 " |
전체 높이 | 61 " |
전체 폭 | 31.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehn-60-t.pdf |
램 작동 | 유압 |
램 톤수 | 12 |
@ 2,000파운드에 도달합니다. | 76 1 / 4 " |
@ 3,000파운드에 도달합니다. | 68 " |
@ 4,000파운드에 도달합니다. | 60 " |
@ 6,000파운드에 도달합니다. | 51 7 / 8 " |
텔레 스코핑 붐 | 가능 |
UPC | 691215049566 |
폭 | 31.75 " |
선박 중량 (kg) | 161.1 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 138.43 |
선박 폭 (cm) | 80.65 |
HS 코드 | 8426990000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 붐 높이 @ 1,000lbs. | 붐 높이 @ 2,000lbs. | 다리 디자인 | 다리 길이 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 최대. 전체 확장 시 부하 용량 | 램 톤수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHN-20-C | 59 " | 14 1/2 "~ 80" | 20 1/2 "~ 76" | 접이식 | - | 76 " | 500의 파운드. | 3 | ₩ 920,105 | ||
EHN-40-C | 57.63 " | 3 "~ 102" | 9 "~ 96 9/16" | 접이식 | - | 85.75 " | 1102의 파운드. | 8 | ₩ 1,145,429 | ||
EHN-40-T | 57 " | 0 "~ 87" | 0 "~ 82" | 육안으로는 보이지 않는 | 62 "~ 85" | 72 " | 1000의 파운드. | 12 | ₩ 1,168,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.