항목 | 가위 리프트 테이블 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
높이 | 7" |
길이 | 48 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 36 " |
과부하 보호 | 아니 |
상 | 3 |
올려 진 높이 | 31 " |
전압 | 460V 교류 |
볼트 / 위상 | 460/3 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 310.95 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 리프트 속도 | 작업 유형 | 여행 시간 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTS-1-31 | 1000의 파운드. | 7" | 48 " | - | - | - | 48 " | ₩ 8,640,265 | ||
EHLTS-2436-2-31 | 2000의 파운드. | 7" | 39 " | 12초/피트 | 핸드 펜던트, 전기 | 12 초. | 24.38 " | ₩ 9,909,836 | ||
EHLTS-2436-4-31 | 4000의 파운드. | 7" | 30 " | 23초/피트 | 푸시 버튼, 전기 | 23 초. | 24.38 " | ₩ 13,229,872 | ||
EHLTS-3-31 | 3000의 파운드. | 7" | 48 " | - | - | - | 48 " | ₩ 12,242,821 | ||
EHLTS-4-31 | 4000의 파운드. | 7" | 48 " | - | - | - | 48 " | ₩ 13,229,898 | ||
EHLTS-5-31 | 5000의 파운드. | 8" | 48 " | - | - | - | 48 " | ₩ 13,690,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.