항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파랑, 노랑 |
코드 길이 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 hz |
높이 | 8.5 " |
Hz | 60 |
길이 | 56.25 " |
리프트 속도 | 50초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 35.5 " |
낮은 높이 | 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 35.5 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 2 마력 |
작동 압력 | 3000의 PSI |
작업 유형 | 발 작동식, 공압식 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 51 1 / 2 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 52 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-ehltg-5250-4-36.pdf |
올려 진 높이 | 36 " |
원격 전원 장치 높이 | 12 1 / 2 " |
원격 전원 장치 길이 | 32 1 / 2 " |
원격 전원 장치 폭 | 12 " |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 74.81 " |
선박 중량 (kg) | 272.25 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 142.88 |
선박 폭 (cm) | 190.02 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 생산 능력 | 높이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 길이 | 리프트 속도 | 리프트 타임 다운 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTG-3850-2-36 | 51 1 / 2 " | 2000의 파운드. | 8.5 " | 38 " | 60.81 " | 56.25 " | 40초/피트 | 13 초. | ₩ 13,392,196 | ||
EHLTG-3850-4-36 | 51 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 8.5 " | 38 " | 60.81 " | 56.25 " | 50초/피트 | 18 초. | ₩ 15,784,338 | ||
EHLTG-4450-2-36 | 51 1 / 2 " | 2000의 파운드. | 8.5 " | 44 " | 66.81 " | 56.25 " | 40초/피트 | 13 초. | ₩ 13,644,094 | ||
EHLTG-4450-4-36 | 51 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 8.5 " | 44 " | 66.81 " | 56.25 " | 50초/피트 | 18 초. | ₩ 16,265,200 | ||
EHLTG-4470-2-48 | 73 " | 2000의 파운드. | 10.44 " | 44 " | 67.06 " | 78 " | 52초/피트 | 18 초. | ₩ 17,513,745 | RFQ
| |
EHLTG-4470-4-48 | 73 " | 4000의 파운드. | 10.44 " | 44 " | 67.06 " | 78 " | 62초/피트 | 18 초. | ₩ 19,669,160 | RFQ
| |
EHLTG-5250-2-36 | 51 1 / 2 " | 2000의 파운드. | 8.5 " | 52 " | 74.81 " | 56.25 " | 40초/피트 | - | ₩ 14,069,974 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.