VESTIL EHLTD-4848-2-70 이중 다리 가위 리프트 테이블, 2000 Lb. 용량, 48 x 48인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 hz |
높이 | 10 " |
길이 | 48 3 / 8 " |
리프트 속도 | 16초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 60 " |
낮은 높이 | 10 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 60 " |
모터 HP | 2 마력 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작동 압력 | 3000의 PSI |
작업 유형 | 핸드 펜던트, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 48 3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 48 3 / 8 " |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehltd-4848-2-70.pdf |
올려 진 높이 | 70 " |
여행 시간 | 16 초. |
UPC | 691215086400 |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 48 3 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 높이 | 폭 | 길이 | 리프트 속도 | 최대 신장 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLLTD-1-70 | 48 " | 1000의 파운드. | 70 " | 48 " | 72 " | 11초/피트 | 60 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 14,006,923 | ||
EHLLTD-1-84 | 48 " | 1000의 파운드. | 84 " | 48 " | 88 " | 16초/피트 | 72 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 16,601,174 | ||
EHLLTD-2-70 | 48 " | 2000의 파운드. | 70 " | 48 " | 72 " | 16초/피트 | 60 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 15,618,094 | ||
EHLLTD-2-84 | 48 " | 2000의 파운드. | 84 " | 48 " | 88 " | 32초/피트 | 72 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 17,865,145 | ||
EHLLTD-3-70 | 48 " | 3000의 파운드. | 70 " | 48 " | 72 " | 22초/피트 | 60 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 16,656,563 | ||
EHLLTD-3-84 | 48 " | 3000의 파운드. | 84 " | 48 " | 88 " | 48초/피트 | 72 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 18,350,080 | RFQ
| |
EHLLTD-4-70 | 48 " | 4000의 파운드. | 70 " | 48 " | 72 " | 32초/피트 | 60 " | 푸시 버튼, 전기 | ₩ 17,712,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.