항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 36 " |
길이 | 64 " |
리프트 속도 | 13초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 29 " |
하강/상승 높이 | 7 "~ 36" |
낮은 높이 | 7" |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 29 " |
모터 HP | 1 1/2마력 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 32 " |
전원 | 전기 유선 |
전원 장치 높이 | 12-1 / 2 " |
전원 장치 길이 | 32-1 / 2 " |
전원 장치 폭 | 12 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehlt-ws-3248-1-5-36.pdf |
올려 진 높이 | 36 " |
원격 코드 길이 | 8 피트 |
원격 전원 장치 높이 | 12 1 / 2 " |
원격 전원 장치 길이 | 32 1 / 2 " |
원격 전원 장치 폭 | 12 " |
여행 시간 | 13 초. |
UPC | 691215018104 |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 186.3 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 생산 능력 | 하강/상승 높이 | 여행 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64 " | 24 " | 36 " | 1500의 파운드. | - | 13 초. | ₩ 5,561,130 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64 " | 40 " | 36 " | 1500의 파운드. | - | 13 초. | ₩ 5,813,003 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64 " | 24 " | 31 " | 1500의 파운드. | - | 13 초. | ₩ 5,373,836 | RFQ
| |
EHLT-WS-2436-PSS | 64 " | 24 " | 31 " | 1500의 파운드. | - | - | ₩ 16,167,963 | RFQ
| |
EHLT-WS-2448-PSS | 64 " | 24 " | 36 " | 1500의 파운드. | - | 13 초. | ₩ 16,043,745 | RFQ
| |
EHLT-WS-4048-PSS | 64 " | 40 " | 36 " | 1500의 파운드. | - | 13 초. | ₩ 16,786,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.