VESTIL EH-75-30 전기 유압 도크 레벨러, 30000lb., 7 x 5피트 크기, 갈색/노란색, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 유압 도크 레벨러 |
범퍼 높이 | 10 " |
범퍼 길이 | 4.5 " |
범퍼 프로젝션 | 4.5 " |
범퍼 두께 | 4.5 " |
범퍼 너비 | 14 " |
생산 능력 | 30000의 파운드. |
색상 | 갈색, 노란색 |
도크 서비스 범위 | 12 " |
높이 | 23.5 " |
길이 | 64 " |
입술 돌출 | 16 " |
부하 용량 | 30000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 도크 위의 서비스 | 12 " |
최대 도크 아래 서비스 | 12 " |
모터 HP | 2 마력 |
작동 모드 | 전기, 유압 |
전체 길이 | 5 피트 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 4.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 0.25 " |
플랫폼 폭 | 14 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-eh-75-30.pdf |
도크 위의 서비스 범위 | 12 " |
도크 아래 서비스 범위 | 12 " |
UPC | 691215128261 |
전압 | 460V |
폭 | 84 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH-68-20 | - | 86 " | 74 " | 24 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 13,252,807 | RFQ
| |
EH-610-20 | - | 110 " | 74 " | 24 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 14,459,327 | RFQ
| |
EH-610-25 | - | 110 " | 74 " | 24 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 14,598,716 | RFQ
| |
EH-610-30 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 18,311,745 | RFQ
| |
EH-610-35 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 18,605,821 | RFQ
| |
EH-610-40 | - | 110 " | 74 " | 24 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 19,377,043 | RFQ
| |
EH-610-45 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | 갈색, 노란색 | 강철 | ₩ 19,871,472 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.