항목 | 유틸리티 카트 |
생산 능력 | 1,200의 파운드. |
선반 당 용량 | 660의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 폴리 |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 24 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
전면 캐스터 폭 | 1.25 " |
높이 | 36 " |
포함 사항 | 660파운드 선반당 용량 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 53.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-easy-a-2448.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 폭 | 1.25 " |
선반 용량 | 660의 파운드. |
선반 높이 | 25.25 |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
UPC | 691215016490 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY-A-1836 | 36 " | 18 " | 42 3 / 8 " | 18 1 / 2 " | ₩ 727,185 | ||
EASY-A-2436 | 36 " | 24 " | 41.5 " | 24 " | ₩ 864,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.