항목 | 화물 스트래핑 및 가드 액세서리 |
마감재 | 아연 도금 |
계량기 | 10가. |
높이 | 3" |
길이 | 4 1 / 2 " |
자재 | 금속 |
측정 단위 | 마다 |
녹 방지 | 가능 |
타입 | 을 묶다 |
폭 | 2 1 / 2 " |
함께 작동 | STRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.